1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED 棚下灯
エコ商品
プラスチックセード(抗菌仕様)。サイドカバー(ホワイト・抗菌仕様)。プルスイッチ付(点灯→消灯)ツマミ:抗菌仕様,ひも:撥水仕様。直付用木ねじ付。コンセント付(1000Wまで)。器具取付ピッチ:570(壁面取付/棚下取付)
消費電力(W)13.8 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光源寿命40000時間 質量(kg)0.7 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×53×101 光源色昼光色 光束(Lm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷