アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
重量用棚受です。
幅(mm)13.4
材質鋼
棚受け金具棚柱用
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック
色ブラック
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294[30]
アズワン品番64-6792-34
耐荷重(N)980
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
質量(g)7
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用
材質鋼
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
耐荷重(kg)44(4個使い)
質量(g)9
種類棚受
棚受け金具棚柱用
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ホワイト
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理
材質アルミニウム合金
棚受け金具その他棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー
材質エラストマー(TPE)
色ライトグレー
質量(g)0.8
種類棚受
仕上-
耐荷重N(kgf)-
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
材質エラストマー(TPE)
色ブラック
質量(g)0.8
種類棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質鋼
形状L型
棚受け金具L型棚受け
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)4.9
種類その他
付加機能ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
材質/仕上ステンレス/電解処理
耐荷重(kg)110
寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L字棚受
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
トラスコ品番481-1381
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
質量(g)5
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)352.8(36)
耐荷重(N)588
棚受け金具棚柱用
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
質量(g)2.6
種類棚受
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)40
アズワン品番64-6792-49
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ