「棚受 ステンレス 400」の検索結果
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)38
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)6.5
使用荷重(kg)145
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)290(2本)
付属品木ねじ
寸法W(mm)38
板厚(mm)5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げHL
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
付属品取付ビス
材質ステンレス
寸法D(mm)1.8
仕上ヘアライン
棚受け金具L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質ステンレス(SUS304)
安全荷重(kg)145(1本あたり)
厚さ(mm)5
仕上ヘアライン電解研磨仕上げ
取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16
棚受け金具L型棚受け
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)5
仕上電解研磨
板幅(mm)25
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)38
仕上ヘアーライン仕上
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン
棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート
材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)400
仕上亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)15
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)30
仕上ヘアーライン仕上
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具
材質ステンレス鋼 (SUS304)
形状特殊
耐荷重(N)490/本
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。
取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。
木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等
材質ステンレス(SUS304)
六角ナット1種
材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
付属品樹脂チューブ
材質(本体)ステンレス鋼
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。
扉に2枚ガラスの観測窓を装備。
転倒防止金具を標準で付属しています。
温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式
使用温度範囲室温+5~70℃
温度調節精度±1℃(at 37℃)
温度分布精度±1℃(at 37℃)
最高温度到達時間約60分
安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ
棚受ピッチ(mm)50
定格電流(A)15
付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式
機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)
構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19
パイプ寸法(mm)25×750
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19
パイプ寸法(mm)25×600
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷