棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質木
棚受け金具L型棚受け
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付
棚受け金具L型棚受け
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×35×78
板厚(mm)11
アズワン品番64-7752-90
棚受け金具L型棚受け
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
材質鉄
幅(mm)30
色黒ツヤ消し
木製の棚受けです
使用荷重(kg)20
付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本
棚受け金具L型棚受け
取り付け自由な棚受
材質鉄
安全荷重(kg)20
付属品木ネジ9本
色白
棚受け金具その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板部に短いビスを、壁部に長いビスを使用して下さい高価な品物等はのせないようお願いします
材質鉄
付属品ブロンズ木ネジ10本
棚受け金具その他棚受
材質スチール
耐荷重(kg)160(2本使用時)
寸法t(mm)4.5
付属品木ねじ
色ホワイト
寸法W(mm)38
板厚(mm)4.5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げホワイト
棚受け金具L型棚受け
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)棚:最大300
棚受ピッチ(mm)最大400
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg)30
長さ(mm)250
棚受け金具棚柱用
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)420左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)240左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)420右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)300右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)240右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)360左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)360右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)300左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用
材質鋼
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
耐荷重(kg)44(4個使い)
質量(g)9
種類棚受
棚受け金具棚柱用
水平棚受と併せて使用すると、木棚(25mm厚)が取り付けられます。
棚板に受金具をビス止めした後、水平棚受に掛けます。
木棚と水平棚受がフラットに仕上がりま
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ