45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本 シルバー 棚受け金具その他棚受
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304 板厚(mm)2 加工両面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)3×16 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。 シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。 取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
1セット(2個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム 棚受け金具L型棚受け
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工) 仕上メッキ 耐荷重(kg)20/1本 板厚(mm)3 板幅(mm)20 棚受け金具L型棚受け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製棚受け(ビス付き)
材質スチール 付属品木ネジ付 グリーン 表面処理焼付塗装 棚受け金具L型棚受け
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS304 板厚(mm)5 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 締付可能ねじ目安(mm)4.5×30 板幅(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付 棚受け金具L型棚受け
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。
材質スチール 板厚(mm)3 仕上エンボス塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。 ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。 クローゼットの内棚をきれいに納めます。
ホワイト 長さ(m)2 棚受け金具L型棚受け
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンバレット棚受
付属品取付ビス 材質SUS304 寸法C(mm)5 取付穴4-Φ5 仕上ヘアライン
1本
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット 材質 幅(mm)50 耐荷重(kg)40kg/3本 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ステンRアングル
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレス クローム 棚受け金具L型棚受け
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各4本。
材質 長さ(mm)450 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)450
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質 長さ(mm)350 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)350
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質 ホワイト 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質 ホワイト 寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)340
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル
RoHS
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)1470 付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに つや消し黒 許容荷重(kg)20
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに 許容荷重(kg)20
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途飾り棚用 寸法(幅W×高さH)(mm)80×100 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2 材質ゴム集成材/塗装仕上 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 関連資料(0.75MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

南海プライウッドL型アングル棚受
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)FLUQS コーナーアングル
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途飾り棚用 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 関連資料(0.75MB)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途デスク・洗面カウンター用 奥行(mm)470(対応カウンター)490~600 寸法(幅W×高さH)(mm)80×120 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴径(Φmm)5.3 穴数4
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)