85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルト式R3型用追加棚板。 トラスコ品番504-8800 セット内容棚板、中棚受×2 材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装 グリーン 奥行(mm)870、(実寸)836 間口(mm)1800、(実寸)1742 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。 材質ステンレスSUS304、エラストマー 耐荷重(kg)100(4個使用時) 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
849 税込934
5日以内出荷

LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。
用途棚板、棚受けの保護に。 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
299 税込329
5日以内出荷

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サカエ中量棚CW型用棚板セット
エコ商品
中量棚C型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)500 アイボリー 材質(本体)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
ホワイト 厚さ(mm)20
1枚ほか
749 税込824
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

軽量棚NE型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)200 グリーン
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量棚NEW型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
耐荷重(kg/段)200 アイボリー セット内容棚板、棚受
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ中量棚C型用棚板セット
エコ商品
中量棚C型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)500 グリーン 材質(本体)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032 材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 ネオグレー 高さ(mm)17.5 ピッチ(mm)棚板:16.75 奥行(mm)430 間口(mm)862.5 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)60 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
7,198 税込7,918
7日以内出荷

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装 ネオグレー 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 棚ピッチ(mm)16.75 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

中量棚NL型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
グリーン 付属品棚受け RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽中量棚ND型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)150 色(本体)ホワイトグレー
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アクリル・メラミン焼付塗装の採用により、通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れています。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取付位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。棚受け金具を左右のスリットに取付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
用途「T型耐薬品保管庫」用追加棚板。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。 適合引違い用 トラスコ品番462-7113 材質スチール、スチール(SPCC)、アクリル・メラミン焼付塗装 高さ(mm)17.5 奥行(mm)315 間口(mm)862.5 棚板数(枚)1 設置方式耐薬保管庫用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60
1枚
6,798 税込7,478
6日以内出荷

中量棚WG型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
ホワイトグレー セット内容棚板1枚 + 棚受2本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトレスラック中軽量NB型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

危険物保管ロッカー棚板です。棚板コーナーはすべて溶接の為、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。(KU-AR1Tのみ)
レッド RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽中量棚ND型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)150 色(本体)グリーン
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐食性めっき中量棚用オプション棚板です。棚受けも付属しています。
材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG) グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエ重量棚NR型用棚板セット
エコ商品
重量棚NR型用オプション棚板セットです。
ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中量スライドラック用スライド棚板です。
仕様サカエMSR型用 付属品棚受け×2 材質スチール グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
1セットほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリーン 付属品棚受け 板厚(mm)棚板:40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中軽量棚MLW型用オプション棚板セットです。
セット内容棚板×1枚、棚受け×2個 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。 付属品中棚受2本 セット内容棚板2枚・中棚受2本 材質スチール ネオグレー 奥行(mm)880 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイボリー セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)35 グリーン購入法適合
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。 仕上ニッケルメッキ 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型
エコ商品
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)1470(150) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EBN-907563 折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBN-907562 折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷