「棚受けアングル 黒」の検索結果
こんなお得な商品も!

棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。
付属品取付用ビス
トラスコ品番383-1829
材質本体:スチール
幅(mm)HD130
色黒
高さ(mm)GZ130
品名C130
奥行(mm)HP130
寸法H(mm)300
寸法A(mm)46
寸法W(mm)250
ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本
耐荷重(N)52
表面仕上げ粉体塗装
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
材質鋼板
色ブラック塗装(黒塗装)
付属ビス有無皿木ねじ黒塗装
棚受け金具L型棚受
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
幅(mm)32
棚受け金具L型棚受け
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに
色つや消し黒
許容荷重(kg)20
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
色ブラック
長さ(m)1.82
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
棚受け金具L型棚受け
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
スチール製棚受け(ビス付き)
材質スチール
付属品木ネジ付
色グリーン
表面処理焼付塗装
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け