用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
材質スチール
耐荷重(kg)160(2本使用時)
寸法t(mm)4.5
付属品木ねじ
色ホワイト
寸法W(mm)38
板厚(mm)4.5
ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16
表面仕上げホワイト
棚受け金具L型棚受け
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具
材質本体・タッピング:鉄
仕様バイ4ヨウ
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
こんなお得な商品も!

棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)20
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。
用途棚受けに
色白
許容荷重(kg)20
1箱(4個)
¥469
税込¥516
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
頭径(Φmm)6
材質ステンレス(SUS-XM7)
色頭部 ホワイト
棚受け金具棚受アクセサリー
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個
材質スチール
色ホワイトグレー
均等積載量(kg/段)150
棚板調整ピッチ(mm)50
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)30
色ホワイト
耐荷重(kg)70
棚受け金具L型棚受け
一番スタンダードなホワイト色の棚受けです。
材質鉄(ホワイト塗装)
色ホワイト(白)
棚受け金具L型棚受け
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)5
仕上白塗装
材質アルミニウム
棚受け金具L型棚受け
飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚
寸法D(mm)4.5
仕上白塗装
材質スチール
仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具L型棚受け
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい
材質鋼板
幅(mm)38
色ホワイト
耐荷重(kg)50
棚受け金具L型棚受け
材質バネ鋼・メッキ
安全荷重(kg)30/4個
棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
¥439
税込¥483
欠品中
材質エラストマー
寸法(mm)幅16.5×t14.5
棚受け金具棚受アクセサリー
1箱(2個)
¥149
税込¥164
3日以内出荷
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター
ねじ穴(Φmm)5
仕上白塗装
材質スチール
仕様ロック機構付
棚受け金具L型棚受け
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-13
材質スチール
寸法(mm)292×135
色白
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
¥4,350
税込¥4,785
欠品中
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-12
材質スチール
寸法(mm)198×135
色白
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)5.3
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
材質本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、天板:塩化ビニルシート貼り、木棚:低圧メラミン化粧板、パネル:木製、強化コート紙貼り
厚さ(mm)棚:26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
幅(mm)460
質量(kg)6.2
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
適合サイズA3
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ボックス)アクリル透明2mm
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3
ラック寸法(mm)W450×D345
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)※静荷重の一点集中荷重として3kg
対応寸法(mm)A3横(W420×H297)
ポスター寸法(mm)A3横(W420×H297)
材質(構成パーツ)アルミ押出し材/アルマイト仕上
受けアクリル板3mm(底面:アルミ複合板)
棚受け金具ZAM
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ