和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。
適合パイプ径(Φmm)32
棚受け金具棚柱用
ベーシックパーツでブラックパイプ1本のセットです。
色ブラックパイプ
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
付属品取付ビス
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ
耐荷重(kg)17
芯材スチール
材質(表面)クロムメッキ
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ
色木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック
奥行(mm)300
耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)
パイプ径(Φmm)25(1本)
色スチール
耐荷重(kg)20/個
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板とパイプ1本のセット品です。
色木目棚板+パイプ
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+パイプブラケット
セット内容パイプ、パイプ用取り付けナット(取り付けねじ)、パイプ用ブラケット
耐荷重(kg)10/本
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。
シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し
付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3
厚さ(mm)15
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
材質PC樹脂
耐荷重(kg)50(2個使用時)
適合(コアパーツ)Wベース専用
色ホワイト
最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)32
設置位置間口1200mm以下
棚受け金具棚柱用
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)250用棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)19×6×H475
穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3
板厚(mm)1
関連資料寸法図(0.03MB)
適合寸法(mm)パイプ:Φ38
棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。
スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個
幅(mm)893
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
色シルバー
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
付属品取付ビス
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-3ハンガーパイプ900×2、【2】FAG4-322固定木製棚板900中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)1690(1259~1859)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-2ハンガーパイプ800×2、【2】FAG1-222エンドパネル×2、【3】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【4】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG5-221自在木製棚板800中×1、【2】FAG6-2ハンガーパイプ800×1、【3】FAG1-222エンドパネル×2、【4】FAG4-221固定木製棚板800中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)780(650~858)
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×2、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×2、【4】FAJ4-22ハンガーパイプ800Φ25×1、【5】FAJ5-112▲ハンガーパイプ用ブラケット×1、【6】MT7616-■■木口用テープ×1
設置寸法・奥行(mm)560
設置寸法・幅(mm)869以上
関連資料設計・施工資料(0.76MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG4-122固定木製棚板600中×1、【3】FAG1-212センターパネル×1、【4】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)~1226
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAG6-1ハンガーパイプ600×1、【2】FAG5-122自在木製棚板600中×1、【3】FAG5-121自在木製棚板600中×1、【4】FAG4-122固定木製棚板×1、【5】FAG1-212センターパネル×1、【6】FAG2-4S棚柱H1750×2
設置寸法・奥行(mm)560以上
設置寸法・幅(mm)~1226
設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
関連資料設計・施工資料(2.89MB)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
ベーシックパーツでパイプ2本のセットです。
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
色ホワイト棚板+パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質電着塗装
耐荷重(kg)40(1段)
仕上ステンカラー
棚受け金具棚柱用
1組
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
色シルバー
耐荷重(kg)30/本
寸法(Φmm)32
棚受けレールオプション。棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ(別売)+パイプハンガー受け
色ホワイト
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質SUS430
仕上HL
1本
¥569
税込¥626
6日以内出荷
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
材質スチール
色生地
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質SUS304
仕上HL
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820
材質SUS430
仕上HL
1本
¥589
税込¥648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ