可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス
幅(mm)8
厚さ(mm)11
基材スチール
穴ピッチ(mm)19
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。
材質スチール
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
関連資料設計施工資料(0.78MB)
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装)
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
関連資料設計施工資料(0.78MB)
棚受けとセットで、棚板を置いて使用してください。
材質鉄
耐荷重(kg)30
関連キーワード