可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス
幅(mm)8
厚さ(mm)11
基材スチール
穴ピッチ(mm)19
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
棚受けとセットで、棚板を置いて使用してください。
材質鉄
耐荷重(kg)30
壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。
静止荷重(kg)30
長さ(cm)120
関連キーワード