14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス 幅(mm)8.1 奥行(mm)11
1セット(2本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
1セット(2本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチール セット内容棚受×左右各1本
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。 スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個 幅(mm)893
1セット
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装) 幅(mm)8.1 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装) 幅(mm)8.1 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス 幅(mm)8 厚さ(mm)11 基材スチール 穴ピッチ(mm)19 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット(2本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)