39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 質量(g)205 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
1セット(8本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物 長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上ヘアーライン仕上げ
1本
749 税込824
3日以内出荷

南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス 幅(mm)8.1 奥行(mm)11
1セット(2本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルアルミ棚柱
アルミの為施工性がよく、立ち上がり3mmなので納まりがきれいです。
用途クローゼット下駄箱等棚受けの必要な場所に使用 材質アルミ
1本
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて目立ちにくいアルミ製棚柱! 薄型なので、気になる壁と棚板のすき間を小さくすることができます。 ビス穴で長丸穴がついているので高さ調整が簡単に行え、まっすぐ水平に取付可能です! アルミ製なのでペンチや金ノコで簡単にカットできます。
長さ(mm)1820 材質アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 幅(mm)13 厚さ(mm)2.7
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 長さ(mm)1820 材質アルミ(t=1.0) ピッチ(mm)20 仕上アルミ(B2) シルバー
1セット(8本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックリーフ棚柱
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに
材質アルミ 安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時) 付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
1袋(4本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1束(20個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1本
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
付属品エンドキャップ×4、取付ビス 幅(mm)8 厚さ(mm)11 基材スチール 穴ピッチ(mm)19 関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
1セット(2本)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐荷重:50kg程度(安全荷重:間口900x奥行500x板厚30(mm)※硬質な棚板を使用の場合)
幅(mm)30 材質/仕上ステンレス(SUS304)BA仕上 入数1本 出幅(mm)8.5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クトクマーケティングスチール製アームハンガー棚柱
住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。
材質スチール
1箱(1セット)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 質量(g)355 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
1セット(8本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装) 幅(mm)8.1 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材 材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)1820 幅(mm)15 出幅(mm)5
1本ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚SE基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール特殊鋼(粉体塗装) 幅(mm)8.1 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ) 幅(mm)7.8 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット(2本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質アルミ 仕上B2アルマイト
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 304 ハシゴ(S)柱 1820
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上HL
1本
939 税込1,033
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番平柱 HL 1820
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質ステン 仕上HL
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質ステン 仕上HL
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
材質スチール(クロームメッキ) 幅(mm)17 奥行(mm)11 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容レール×2、ブラケットR・L×各4 材質スチール(クロームメッキ) 長さ(mm)1820 幅(mm)7.8 厚さ(mm)11 耐荷重(N)約980/セット 関連資料設計施工資料(0.78MB)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質ステン 仕上HL
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

27.5mm間隔で取付穴が明いています。 ソケットで上下を固定します。
長さ(mm)1820 材質ステン 仕上HL
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS430 仕上HL
1本
569 税込626
6日以内出荷

ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS430 仕上HL
1本
589 税込648
7日以内出荷

ソケットで上下を固定します。 59mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 クリアシルバー 材質アルミ 対応切断・加工
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷

26mm間隔で取付穴が明いています。 幅8mmのスリムタイプ。掘り込んで使用する場合は特におすすめです。
長さ(mm)1820 B2シルバー 材質アルミ
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷