56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS430 質量(g)160 穴径(Φmm)ねじ:4 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)3 寸法W(mm)12 安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
759 税込835
当日出荷

ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 仕様刻印あり 質量(g)205 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
1セット(8本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g)500
1セット(8本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物 長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上ヘアーライン仕上げ
1本
749 税込824
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 板厚(mm)0.8 仕上ヘアーライン 関連資料寸法図(0.05MB) 穴径【ビス穴】Φ4
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPE-1820BL ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)156 種類棚柱 長さL(mm)1820 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-39 耐荷重(N)785
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(20個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ACE(エース)ステン棚柱
棚の高さを自由に調節出来ます。
用途棚の無い場所の棚設置 寸法(mm)D5×W15×H1819 材質SUS430 穴径(Φmm)ビス:Φ4×11 ピッチ(mm)15 板厚(mm)0.8
1パック(2本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
材質ステンレス 穴ピッチ(mm)15 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット(4本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)330 種類棚柱 長さL(mm)2524 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6792-52 耐荷重(N)1280
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材質SUS430 質量(g)140 穴径(Φmm)ねじ:4 寸法H(mm)1820 寸法D(mm)3 寸法W(mm)12 安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
479 税込527
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドステンレス棚柱セット
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本 高さ(mm)1820 幅(mm)15 厚さ(mm)5
1セット(4本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)90 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)481 寸法L3(mm)468 寸法L4(mm)9.5 寸法N1(mm)37 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)156 寸法N2(mm)3 寸法L5(mm)16 寸法N3(mm)38 タキゲンコード62212 寸法N4(mm)4 寸法N5(mm)6
1個
527 税込580
4日以内出荷

薄型スリムでダイアモンド形状の穴と、2本のデザインラインがお洒落なステンレス製の棚柱です。
材質棚柱・棚受:ステンレス セット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/ビスL=32×40本/ビスL=16×40本/耐震用棚板ストッパー×12個/ストッパー用ビスL=20×12本 高さ(mm)1820 幅(mm)10 厚さ(mm)3
1セット(4本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)190 寸法L1(mm)1000 寸法L2(mm)975 寸法L3(mm)962 寸法L4(mm)12.5 寸法N1(mm)75 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)6 寸法L5(mm)19 寸法N3(mm)76 タキゲンコード62211 寸法N4(mm)6 寸法N5(mm)10
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)60 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)286 寸法L3(mm)273 寸法L4(mm)7 寸法N1(mm)22 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)4 寸法L5(mm)13.5 寸法N3(mm)23 タキゲンコード62213 寸法N4(mm)4 寸法N5(mm)0
1個
330 税込363
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)230 寸法L1(mm)1200 寸法L2(mm)1170 寸法L3(mm)1170 寸法L4(mm)15.5 寸法N1(mm)90 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)195 寸法N2(mm)6 寸法L5(mm)22 寸法N3(mm)91 タキゲンコード62210 寸法N4(mm)7 寸法N5(mm)12
1個
1,177 税込1,295
4日以内出荷

棚のない場所に収納場所を、棚を自由に移動したい、などに。
材質ステンレス430 安全荷重(kg)25
1セット(2本)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)19×6×H475 穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3 板厚(mm)1 関連資料寸法図(0.03MB) 適合寸法(mm)パイプ:Φ38 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
699 税込769
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材 材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重:18kg /受金具4ヶ。
長さ(mm)1820 幅(mm)15 出幅(mm)5
1本ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 304 ハシゴ(S)柱 1820
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上HL
1本
939 税込1,033
7日以内出荷

25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1210 材質ステン 仕上HL
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷

スリーナイン島野ステン 500番平柱 HL 1820
25mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質ステン 仕上HL
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

27.5mm間隔で取付穴が明いています。 ソケットで上下を固定します。
長さ(mm)2400 材質ステン 仕上HL
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷