Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付
傾斜角度(°)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
15ミリピッチの棚柱用のブラケットです。2本で棚板1枚を支えることができます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。クローゼットや押し入れの中の収納にも。
仕上黒焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様左右1組
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板奥行145mm用、250・300mm用の2サイズに対応したブラケット。
文庫本、食器など幅広く収納できます。
セット内容棚板固定ビス(Φ4×16)×4、壁面固定ビス(Φ3.3×50)×4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様先端ツメなし
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
色クリア
適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用
材質ポリカーボネート
適合ガラス厚(mm)5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書
性能Weight Capacity:56.7kg
質量(kg)0.6
色ブラック
間口(mm)503
高さ(cm)5.9
縦(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット。頑丈設計: 頑丈な冷間圧延鋼を使用したパッチパネルネットワークラック。19インチ ネットワーク/データ/ IT機器などを壁面に設置できる信頼性の高いソリューション。標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な19インチ ウォールマウントブラケット。作業環境の改善:耐久性の高いヒンジ付きウォールマウントサーバーラック。最大取付け奥行き14.8cm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)80
付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×195×100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Rタイプブラケット
DNライティング社製棚下照明の装着を想定した寸法設計品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Rタイプ対応セフティホルダーが装着可能となる4.5Φ加工穴付き)
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
ラックにスライドレール(C-2735シリーズまたはC-305シリーズ)を取り付ける場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用)
仕様ガラス棚、木棚兼用
付属品クッション
材質スチール
厚さ(mm)1.6
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具
付属品クッション
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)
傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
材質(クッション)EVA樹脂
ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。
取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。
木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等
材質ステンレス(SUS304)
六角ナット1種
材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可
付属品クッション
材質スチール、透明ポリカ
厚さ(mm)爪部:3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
付属品クッション
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質(クッション)EVA樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ