材質スチール
表面処理粉体塗装
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質スチール
表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
耐荷重10kg
仕様スリーブ×4個付き、ネットオプションをご利用いただけます。
種別W90.7cm
サイズW90.7×H60cm ネットピッチ
アズワン品番61-7197-97
素材スチール製 クロームメッキ
1枚
¥4,730
税込¥5,203
7日以内出荷
人気のワイヤーラック用の追加パーツです。
用途スリーブ×4個付き ネットオプションをご利用いただけます。(ネット用フックなど)
材質スチール製 クロームメッキ
高さ(cm)60
ピッチ(cm)ネット:5
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質スチール
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
色ホワイト
耐荷重(kg)30
付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
質量(kg)約9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
台車、ダストカート、清掃資機材、ディスプレイネット、スチールラックなどに簡単に取り付けて、掃除道具の柄を固定することが出来ます。
本体が回転するので、角度を変えることが出来ます。
本体の取り付けは「直径19mm~55mm」の丸・角パイプ、網ラックなどに接続することが出来ます。
(本体を丸・角パイプ、網ラックなどに取り付けた後)柄の取り付け可能サイズは「直径16mm~32mm」になります。
最大使用荷重2kg。
用途柄の付いた掃除道具の固定、保管。
材質PP樹脂、スチール、ナイロン
色ブラック
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5×5.8
最大使用荷重(kg)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。
種別ディスプレーボックス 3個
材質プラスチック製
耐荷重(kg)2/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3
アズワン品番62-2142-77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7
1セット(3個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。
ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。
本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用
均等耐荷重(kg)2
色透明
ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。
陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。
ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。
陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。
本体の両側面には、シールの貼付ができます。
陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用
質量(kg)3.8
均等耐荷重(kg)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×181
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード