25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭栄精化倒れ防止板
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。 用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー 材質軟質塩化ビニール 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
719 税込791
当日出荷

タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー
1セット(2枚)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。 材質EVA樹脂 種別転倒防止ストッパー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。 材質非移行性エラストマー ブラウン 高さ(mm)10 質量(g)約30(1個当たり) 耐荷重(kg)40(1個当り) 縦(mm)60 横(mm)50 耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
278 税込306
当日出荷

柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。
用途棚の収納物の落下防止 仕様耐震性/6強 セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本 パイプ径(Φmm)28 過負荷耐量100kg/本 使用環境温度(℃)0~40 質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個) パイプ長(mm)1800対応 ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
1セット
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震対策ゴムストッパー キングジム 動画あり
ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。
種別転倒防止ストッパー 適合120kg セット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対) 寸法(mm)118×57×57(組立時) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1箱(2個)
11,980 税込13,178
欠品中

【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg)150 種別つっかえ棒 材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂 ホワイト
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の転倒防止に効果があります 半透明タイプで目立ちにくいです タンスや食器棚の下に入れてご使用ください 自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー 材質エラストマー樹脂
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。 種別転倒防止ストッパー 材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80 アズワン品番64-0868-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策、走り出し防止に。阪神大震災(6強)耐震実験に耐えました。
用途プリンター等の転倒防止補助用品 種別転倒防止ストッパー 材質(本体)ペーパーボード 耐荷重(kg)約100(1個当たり) 材質(すべり止め)ウレタンゴム 耐用年数(年)約8
1式(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒 耐荷重(kg)200 材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ) パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4 材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂 材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
1箱(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途オープン棚の収納物落下防止に 寸法(mm)ホルダー/57×24×108 材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール 適合【柱形状】U字型(横面内側に穴あき) 内寸(mm)1370~1450(対応柱) 耐荷重(kg)100 タイプUタイプ パイプ径(Φmm)28 アズワン品番3-1417-03
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。) また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。 壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本) 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミブラケット/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20 ベルト短/115×20カラビナフック/80 ブラケット/W120×D80×H40 アズワン品番64-0868-08
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ハイタイプ セット(本体+上置き) ホームテイスト 動画あり
コレクション達を美しく飾る、専用ステージをご用意しました ハイタイプだから空間を有効活用 強化ガラス棚だから、傷が付きにくく安心 背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり! 稼働棚付きの上置きで隠したい収納も完璧 突っ張りで大切なコレクションらを揺れからしっかり守る
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体タイプ】48.5×29×180/【上置きタイプ】48.5×29×48 質量(kg)【本体タイプ】約37/【上置きタイプ】約7
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレクションラック【-Luke-ルーク】浅型ロータイプ ホームテイスト 動画あり
大人気のコレクションラック【-Luke-ルーク】のロータイプ! 空間をスマートに、広く見せてくれる奥行きと高さは、圧迫感を押さえて自然にお部屋に溶け込みます 高級感あふれるガラス棚でコレクションを美しく 背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 質量(kg)約26 耐荷重(kg)約5(一枚分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×19(ボトムステージを含むと:29.5)×90
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレクションラック【-Luke-ルーク】深型ロータイプ ホームテイスト 動画あり
省スペースながら、奥行きを生かした収納力が魅力のコレクションラック! ロータイプだから空間広々 背板ストッパーで転倒防止対策もばっちり! 安定した設置ができるボトムステージ装備
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。 材質ガラス:強化ガラス(扉・棚)/パーチクルボード、MDF、プリント化粧合板 質量(kg)(約)35 幅(cm)90 耐荷重(kg)5(1枚あたり) 高さ(cm)90 奥行き(cm)29.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面マガジンディスプレイ、もう片面はファイルやカタログを収納できるキャスター付きプランターシェルフ。棚は固定棚。キャスターは長手方向にだけ移動可能な固定キャスター(2個)とストッパー付きの自在キャスター(2個)を組み合わせることで転倒を防止します。ご使用中はキャスターのストッパーをロック、動かす際にはロックを解除し2人以上で移動させてください。※RFPLS2-DSNAの後継品です。ナチュラルMからナチュラルVに変更。カタログ受け部のサイズ変更。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャスター:PVC、スチール(粉体塗装)/水受けトレー:PP 質量(kg)約28.5 ナチュラルV 耐荷重(kg)天板約6、棚板1枚当たり約8(いずれも均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1000 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.88MB)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

片面マガジンディスプレイ、もう片面はファイルやカタログを収納できるキャスター付きプランターシェルフ。棚は固定棚。キャスターは長手方向にだけ移動可能な固定キャスター(2個)とストッパー付きの自在キャスター(2個)を組み合わせることで転倒を防止します。ご使用中はキャスターのストッパーをロック、動かす際にはロックを解除し2人以上で移動させてください。
質量(kg)約28.5 ナチュラルV 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ 耐荷重(kg)天板:約6、棚板:1枚当たり約8(いずれも均等荷重) 材質(キャスター)PVC、スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1000 材質(トレー)PP 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.88MB)
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷