コクヨ 折りたたみイスオプション。折りたたみイスをたたんで収納するとき床面の滑りを止めます。
仕様滑り止め
適合Φ19.1用
区分オプション
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)角
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)長方
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ハイグリップは底面がポリウレタン樹脂なので、家具の滑りを防止する効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:PUR(ポリウレタン)
色ベージュ
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法d(Φmm)2.2
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)丸
色ブラウン
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)楕円
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
形状円
丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質本体:PVC
タイプ丸脚用
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
驚きの軽さとスリムな横幅で、大会場の設営に活躍。
すべり止め効果と傷防止を兼ねプレパラートを装備。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様座パッドなし、シリンダー機構、スタッキング可能
質量(kg)1.9
種類折りたたみ椅子
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)438×440×735
フレームΦ19アルミ丸パイプ、粉体塗装
背もたれあり
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878
座幅×座奥×座高(mm)357×361×420
材質(脚)アルミ
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品
材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×500
色透明
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構
材質脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品
質量(kg)2.2
種類折りたたみ椅子
張地オレフィンレザー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×438×735
パイプ径(Φmm)19
材質(フレーム)アルミパイプ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
座高(mm)430
材質(背)ポロプロピレン樹脂成型品
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)357×361
グリーン購入法適合
スタッキング可能
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状長方形
材質ふっ素樹脂
タイプセットするタイプ
用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。
水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。
水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。
すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。
主な用途浴室
使用場所屋内外用
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
独自のすべり止めパターンにより高いすべり止め効果を発揮します
フィット性が高くすべりにくいので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています
手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです
用途農業。漁業、水産業。清掃、サービス業。園芸、造園業。
仕様すべり止め効果
カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。
用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン
段数1
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状四角
材質エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ほっこりかわいい椅子のためのソックスです。椅子、机の足などに取り付け、傷から床を守ります。丈夫な二重構造。様々な椅子にフィットする伸縮性。杢糸には中に滑り止めが付いています。丈夫な二重構造でしっかりカバーしつつ、もこもこニットで防音対策・傷防止。周囲6から18cmの椅子足に対応。
材質ポリエステル・ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×20×80
質量(g/個)約6
好きなサイズにカットできる、シリコン製の滑り止めシートです。車椅子のフットレストに敷いたり引出しの中に敷いて食器を滑りにくくしたりなど、様々な場面で使用可能です。
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
椅子脚に履かせて床の傷や摩擦音を防止!
はずれにくいヒミツは、付属のワンタッチテープを椅子に取り付ることで椅子脚ソックスにしっかり密着!内側には滑り止め付き!
材質本体:ポリエステル、滑り止め:塩化ビニル樹脂(滑り止め部)
質量(g/個)約5
1セット(16個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
ハンズフリーで上下できる足踏み昇降式のドクターチェアです。フットペダルには滑り止めが付いています。
材質座部/PVCレザー貼り、脚部・シリンダー/スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)7
高さ(mm)505~655
耐荷重(kg)80
キャスターΦ50mm(双輪)
ベース径(Φmm)460
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)300
フラット収納が可能な標準サイズの折りたたみ椅子。滑り止めや連結機能等、便利な機能を多数搭載。
仕様シリンダー方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×750
材質(座面)ハードボード、ウレタンフォーム
材質(背)ハードボード、ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387
グリーン購入法適合
この段差スロープ、軽量で持ち運びに便利です。耐荷重最大は360kgです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。アルミ製で、悪環境や天候でも錆びにくい車椅子スロープです。表面は滑り止めの溝のデザインで、雨の日でも滑らなくて、安心使用できます。表面の横ラインの設計で、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。地面に穴を開いて、車椅子スロープの穴を通してピンでスロープを地面に固定できます。ズレなくて安全を確保します。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)360
本製品は、ひじ掛け椅子に簡単に取付けできる、厚さ5cmの低反発素材でできたチェアアームパッド 2個セットです。
厚さ5cmの極厚な低反発素材
本製品は、低反発素材の厚さが5cmのチェアアームパッドで、ご利用の椅子のひじ掛けを快適にアップグレードします。
Ergonomics(エルゴノミクス)自然なカーブ
本製品は、腕が置きやすいよう低反発クッションの中央部分がカーブしており、腕を置いた際に優しくフィットします。
裏面は滑り止め加工済
様々なひじ掛け椅子でご利用いただけるよう、設置時の安定感をアップするため裏面全体に滑り止め加工がされております。
面ファスナーで簡単取付け
面ファスナーの長さは約24cmあり、大小様々なひじ掛けに簡単に取付けすることができます。
取外して洗えるカバー
低反発クッションからカバーを外して、洗濯することができます。
カバーをいつでも清潔に保つことができます。
※低反発クッションは洗濯することができませんのでご注意ください。
寸法(mm)約80×250×50
仕様【チェアアームパッド】2個セット
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。
仕様スタッキング可(2脚まで)
材質天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン
質量(kg)テーブル:約3.1/チェアー:約5.2
色テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー
構造テーブル:組立品/チェアー:完成品
耐荷重(kg)100まで(1人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5
組立時間1人で約20分未満
材質(塗装)フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装)
座面高(cm)約37
先端の裏面には滑り止め用パッドが付いており、使用中のズレを防ぎます。表面の溝状のデザインは摩擦を増えて、滑り止め効果があります。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付くので、持ち運ぶことがより便利です。
用途手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(cm)【展開】76【折りたたみ】37
耐荷重(kg)300
関連キーワード
1
2
3
4
次へ