こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色黄
密度(kg/m3)35±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。
一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。
そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。
DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。
ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1200
厚さ(mm)10~100
色ベージュ
密度(kg/m3)30±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード