26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 グリーン 材質鋼管製樹脂被覆 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
(支柱・アーム)グリーン セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン 適合鉢8号鉢以上 適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
1個ほか
449 税込494
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由に曲がるカラー鉄線です。
長さ(mm)450 外径(Φmm)5.5 ライトグリーン 材質スチール線(樹脂コーティング)
1パック(5本)
289 税込318
当日出荷

自由に曲がるカラー鉄線。
材質スチール線(樹脂コーティング)
1袋(5本)
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる支柱です。
サイズLL アズワン品番64-9104-25
1セット(5本)
789 税込868
7日以内出荷

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200 支柱径(Φmm)8 適合15号鉢~ 材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP リング外径(Φmm)230
1本
759 税込835
当日出荷

支柱と支柱を繋ぐ樹脂製の継手です。 支柱を挿し込むだけの簡単構造。内側に凹凸を付けているのでしっかり固定できます。
用途支柱同士を繋ぐ用 材質ポリエチレン 長さ(mm)約90 適合パイプ径(Φmm)16
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
1袋(5本)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植え・ランなどのささえに最適。
材質スチール(樹脂コーティング)
1袋(10本)
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(6個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
68 税込75
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに 材質PVC被覆鉄線 グリーン
1袋(10本)
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。
用途ツルで育つ植物に 材質スチール 長さ(mm)540 グリーン 支柱径(Φmm)8 適合鉢5号(14~16cm)
1本
199 税込219
当日出荷

貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン サラダグリーン
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2023年新商品の母の日フラワーピックです。ワンポイントの植木デザインとスウェード素材のリボンが付いたスタイリッシュなフラワーピックです。
仕様スウェードリボン付 材質紙、木(棒) 種類スウェードリボン 寸法(幅W×高さH)(mm)80×95(全長510)
1パック(10本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ラクラク支柱
カンタン!広げて鉢に、差し込むだけ。
寸法(mm)272×935×20 内容植物栽培 科目生活科・総合学習
1個
364 税込400
3日以内出荷

EDT-25M 鋏枝切っ太郎 25M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)25 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EDT-40M 鋏枝切っ太郎 40M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.3(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)40 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。 部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。 コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫) 材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂 寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2 全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

A-78069 除草アタッチメント マキタ 動画あり
マキタ除草アタッチメント
エコ商品
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ 質量(kg)2.8 関連資料(2.92MB) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

関連キーワード