こんなお得な商品も!
支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)1200
外径(Φmm)60
トラスコ品番435-2947
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
観葉植物やクレマチスなどの植木鉢栽培支柱としてご利用いただけます。
お好みの高さに合わせて70cm~90cmまで伸縮することができます。
6号~8号鉢で使用することができます。
色ライトグリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール、ポリエチレン、ポリプロピレン
直径(Φcm)25
高さ(cm)70~90
アズワン品番64-9103-89
適合鉢6~8号
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP
外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310
内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300
材質(支柱)ステンレス
支柱径(Φmm)37.5
ライト寸法(mm)178×178×280
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。
材質ABS
植木職人・公園管理・道路管理・業務用に
清掃作業、落葉清掃などに
底部分が大幅に強度アップしました!
底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい
プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止
折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています
プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました
メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ!
生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ!
開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる
底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます
材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール
容量(L)160
耐荷重(kg)20
寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
モダンな雰囲気でハイタイプのスマートな街灯が暖色系のほんのりした灯りで、暗かったお庭や玄関先を明るく照らしてくれます。
ソーラー充電式のため、手間も時間もかかる面倒な配線工事が不要な上、電気代はもちろん0。
昼間は太陽光で充電し、夜になると自動で点灯してくれるため、わざわざお庭に出て、電源を入れる手間がかかりません。夜間の防犯にも。
本体下部に植木鉢がついていることで、中に土をいれることでそちらが重石となり、地面に固定する必要がなく、どこでも好きな場所に設置することができます。お花を植えることでお庭をさらに華やかに演出することができます。
明るさ:1灯あたり40ルーメン
リチウムイオン電池:4500、3.2V 600Ah 1.3W
点灯時間目安:強/5~6時間、弱/9~10時間
用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング
材質支柱:ABS樹脂、プランター:ポリプロピレン、ランプベース:ABS樹脂
配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。
材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン
色ブラック
寸法(cm)53×49×184
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
簡単設置のリアルなオニヤンマでイヤな虫よけに。スティックタイプでどんな場所にも取付OK!薬剤や電気不要で簡単で安全に設置可能。害虫たちの天敵「オニヤンマ」!!。蚊・ハエ・アブ・スズメバチ・ブヨ・カメムシなどに!!。木の枝や支柱に巻き付けて、畑や植木鉢に挿して。色々な場所で大活躍!ガーデニング・農作業・家庭菜園・植木鉢・玄関・ベランダ
材質本体:PVC、スティック:鉄・PVC
質量(g)1本:(約)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)14×8.9×3(1本)
直径×高さ(cm)スティック:(約)0.1×24.4
1セット(9本)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
関連キーワード