取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
準拠規格RoHS/PSE
最大消費電力(W)47
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
調光率(%)0~100
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.5
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約19330(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77
ランプ効率(Lm/W)70
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×336
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約14600(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140
ランプ効率(Lm/W)73
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外
ライト角度調整(°)ステー:約180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×288
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>95
動作温度範囲(℃)-40~60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質銅合金
仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイププラグ(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
挿抜回数50
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)
タイプレセプタクル(ケーブル中継用)
ピッチ(mm)5.0
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1700、1分間
適合電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)10(以下)
適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
関連キーワード