高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
土のう袋に植物の種子が付着しており、中に土を入れて外に置いておくと芽が生えてきます。
寸法(mm)400×600
エスコ品番EA997Z-20B
材質ポリエチレン
1個
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質合成繊維
幅(mm)1000
色グレー
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

グリーンシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー。
色ODグリーン
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)90
高耐久性/耐久年数15年遮光率約99%カット。透水性/通気性あり。簡単加工(はさみ、カッター)
長さ(m)20
色グリーン
材質PET
厚さ(mm)4
耐候年数(年)15
色(表)緑
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)50
材質クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5
色表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)114
引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)99
耐候性(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13
通気性28.7(cc/cm/s)
特性防草、通気性、耐候
抵抗力(N)貫入/220
透水係数(cm/s)2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)316
色緑
目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4
材質高密度ポリエチレン
ポリエステル繊維を原料とし、耐水・耐候・耐腐食性に優れた防草シートです。ニードルパンチにより繊維を層状に配列するため透水性や通気性を保ちます。簡易に切断や継ぎ足しが可能です。耐候性は約15年以上あります。
用途雑草の育成防止や植生制御。
材質ポリエステル
使用目的植生制御、育成防止
遮光率(%)99.9
耐候性約15年以上
幅(m)1
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
寸法(Φ×mm)5×150
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
緑地・山間部での使用する際に周囲の景観に馴染むグリーンシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
形状折りたたみタイプ
色ダークグリーン
厚さ#3000
特性耐候
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。
色褪せが少なく、美観を長期間保持します。
透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。
軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。
幅(mm)1000
色グリーン
NETIS番号CG-080026A(AS)
こんなお得な商品も!

シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
種類Uピン
材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色黒
長さ(m)20
使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
色緑
テープ幅(mm)100
基材ポリエチレンラミクロス
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
シートの固定で多様に使えます。※カット付き
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
色緑
テープ幅(mm)100
基材ポリエチレンラミクロス
カットサイズ(mm)100
カット数約200
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。
畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質鉄
種類コの字型
シートを固定する際に、コの字ピン・Lアンカーピン・大頭釘と使用可能
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質PE(ポリエチレン)
色緑
直径(Φmm)80
1セット(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
シートを固定する際に、コの字ピン・Lアンカーピン・大頭釘と使用可能
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質PE(ポリエチレン)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×2
フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm)
インパクトドライバーで簡単に取付可能
国内工場で製造
ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
用途各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。
寸法(mm)D10×300
対辺(mm)フランジナット:19
表面処理ユニクロ(三価)
1箱(50本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード