無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)¥169,800税込¥186,780
1セット
10日以内出荷
あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。
自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。
商品の載せ替え回数を少なく。
すぐに計量結果を表示
上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)¥169,800税込¥186,780
1セット
10日以内出荷
あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。
自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。
商品の載せ替え回数を少なく。
すぐに計量結果を表示
上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品(取引証明以外用)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ)電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
ライスるんまつや¥139,800税込¥150,984
1セット(8ケース×50袋)
12日以内出荷
袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。粒が無く、お腹にもやさしい「やわらかタイプ」です。ライトで食べやすく、お湯(水)の量で、お好みのやわらかさに自由に変えられます。アレルゲン28品目、化学調味料等も一切不使用なため、乳幼児から高齢者まで、幅広く召し上がれます。
歩行・乗用クローラ運搬車”包丸” BK811CGSCANYCOM¥1,079,000税込¥1,186,900
1台
21日以内出荷
椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8587材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2075幅(mm)1060高さ(mm)1180タイプ歩行・乗用クローラ最大積載量(kg)800走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7馬力(PS)8最小旋回半径(mm)1.46
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CTDPSCANYCOM¥1,298,000税込¥1,427,800
1台
21日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番467-8608材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1365タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:55床面高さ(mm)荷台:545最大積載荷重(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:3速●後進:2速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:850走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE1004CLDPSCANYCOM¥1,998,000税込¥2,197,800
1台
21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番467-8594材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2750幅(mm)1610高さ(mm)1910タイプ乗用クローラ揚程(mm)最大揚程量:995角度(°)ダンプ:52床面高さ(mm)荷台:6565最大積載荷重(kg)1200使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度●前進:4速●後進:3速始動方式セルフスタータ積載能力(kg)最大:1200走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10最小旋回半径(mm)1.55
乗用クローラ運搬車”イグレッグ・コア” BE813CLADPSCANYCOM¥1,498,000税込¥1,647,800
1台
21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。トラスコ品番468-0208材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)2840幅(mm)1185高さ(mm)1425タイプ乗用クローラ角度(°)ダンプ:56最大積載量(kg)850使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:3速、後進:2速始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)8最小旋回半径(mm)2
音声式重量選別機分太Ⅱ(ランプ基板付)宝計器製作所¥199,800税込¥219,780
1台
22日以内出荷
カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
音声とランプでランクをお知らせ!
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。
用途商品の重量選定に仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)質量(kg)約4.6消費電力(W)0.7電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本品種8品種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108最大消費電力(W)3.6計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280計量皿形状角ひょう量単位kg
音声式重量選別機分太Ⅱ宝計器製作所(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,780
1台
22日以内出荷
カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。
用途商品の重量選定に仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)質量(kg)約4.6消費電力(W)0.7電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本品種8品種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108最大消費電力(W)3.6計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280計量皿形状角ひょう量単位kg
非常備蓄用ミキサー粥まつや¥149,800税込¥161,784
1セット(8ケース×50袋)
32日以内出荷
袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。
関連キーワード