93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装) 容量(mL)160 アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
11,400 税込12,540
翌々日出荷

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合 仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン) 寸法(mm)120×250 アズワン品番3-8410-01
1セット(10枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
1箱(3セット)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様自立型・アウターキャップ
1箱(6包×50本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1箱(100袋)
5,320 税込5,852
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
1個
2,742 税込3,016
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
1箱(20枚)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント 材質本体/PP、フタ/PE 容量(mL)133 温度範囲(℃)継続使用/-10~+130 アズワン品番3-9995-12 フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷

1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルサイエンススクリューコップ 100mL 青 250個
スクリュー検体保管容器
仕様●材質:本体PP(ポリプロピレン) フタPE(ポリエチレン) アズワン品番67-2189-99
1箱(250個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンセイ医療器材滅菌採水瓶
広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。
1ケース(200個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済。
容量(mL)10 寸法(mm)Φ16×103 滅菌γ線
1セット(1000本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
1ケース(10袋×30本)ほか
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
1袋(200枚)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エリートバッグ社検体輸送用保温バッグ
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計 材質ターポリン(防水) 質量(kg)5.3 容量(L)49.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390 松吉医科器械コード24-6276-00
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

日本医理器材試料カップ(フタ付)
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品検査用ラベル 材質無可塑塩化ビニール
1式(1000組)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
仕様自立型・アウターキャップ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10包×50本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルサイエンス綿棒チューブ 1000本入
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。落下した時の耐衝撃性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)170(フタをした状態) 径(Φmm)口部:12 アズワン品番65-5531-86
1箱(1000本)
28,980 税込31,878
10日以内出荷

容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
1枚
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ 1箱 1000本入
血液検体用などのプラスチック検体保存容器です。素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利かつ、コンテナやラックを傷つけません。-20℃の凍結保存も対応可能です。※凍結保存時には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避け下さい。
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(6包×50本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mm タイプ(封口)シール アズワン品番65-3420-72
1式(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
1式(20セット)
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m) モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ) 回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動 サイズ(mm)250×180×125 マグネットネオジム磁石
1個
167,000 税込183,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)、(封口)215mm タイプ(封口)シール アズワン品番65-3420-74
1式(50枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。
タイプ【封口】シール 寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320 アズワン品番65-3420-78
1式(50枚)
66,980 税込73,678
当日出荷

バイオメーラーシリーズの外装カートンとセキュリティーシールを組み合わせた、3次容器のみのセットです。感染性物質UN3373(カテゴリーB)の輸送環境に合わせて、2次容器としてバイオパウチなどパウチ製品(別売)を選択することが可能です。国内の治験検体/臨床検体輸送の3次容器に適しています。
1式(100セット)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)