133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収力に優れ、検体輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。耐薬品性・耐寒性に優れています。
1個
2,742 税込3,016
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。
容量(mL)10 寸法(mm)Φ16×103 滅菌未滅菌
1セット(1000本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
1個
10,000 税込11,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1箱(100袋)
5,320 税込5,852
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
1箱(20枚)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装) 容量(mL)160 アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
11,400 税込12,540
翌々日出荷

日本医理器材試料カップ(フタ付)
耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。
付属品検査用ラベル 材質無可塑塩化ビニール
1式(1000組)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンセイ医療器材滅菌採水瓶
広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。
1ケース(200個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耳かき状スプーンとスポイトが一体化しており、固形・液状検体が採取できます。
材質PP(ポリプロピレン) サイズΦ17×85mm アズワン品番8-2476-01
1箱(200本)
9,187 税込10,106
当日出荷

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃)-30 材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合 仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン) 寸法(mm)120×250 アズワン品番3-8410-01
1セット(10枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エリートバッグ社検体輸送用保温バッグ
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計 材質ターポリン(防水) 質量(kg)5.3 容量(L)49.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390 松吉医科器械コード24-6276-00
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 角形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)10 仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
3,910 税込4,301
3日以内出荷

PCR検査時の鼻咽頭、鼻腔からの検体採取用です。輸送容器サイズを選ばない、どこからでも折れる軸を採用しています。電子線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00067000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
3,398 税込3,738
5日以内出荷

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 ホワイト
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
主な用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
1個
2,970 税込3,267
3日以内出荷

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)20 本体寸法(mm)300×386 仕様本体内高(mm):約375 ナチュラル
1個
5,730 税込6,303
3日以内出荷

石井理化機器製作所真空検体乾燥器
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+10~120 温度制御デジタル温度調節器 PID制御 材質カバー/ガラス、容器/ガラス 付属品棚板、乾燥剤用容器
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント 材質本体/PP、フタ/PE 容量(mL)133 温度範囲(℃)継続使用/-10~+130 アズワン品番3-9995-12 フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
8,398 税込9,238
10日以内出荷

石井理化機器製作所真空検体乾燥器
温度に対して不安定な化学薬品・天然物・樹脂フィルム等のサンプルを、真空下で乾燥できます。 デジタル温度調節器と温度ヒューズの二重の過昇防止機能付です。 乾燥容器がステンレス製で、容器内の温度上昇が早く、温度分布もほぼ均一になります。
付属品棚板、乾燥剤用容器 材質カバー/ガラス、容器/ステンレス(PTFEコーティング) 使用温度範囲(℃)室温+10~200 温度制御デジタル温度調節器 PID制御
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
31,980 税込35,178
4日以内出荷

BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
31,980 税込35,178
4日以内出荷

細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
仕様自立型・アウターキャップ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10包×50本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BCPBEPS-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 本体質量(kg)12.8 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
28,980 税込31,878
4日以内出荷

容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。本体:PE キャップ:PE4cm2スポンジ付。γ線滅菌済。
規格寸法(mm)Φ25×50
1セット(5個×100袋)
26,980 税込29,678
7日以内出荷