耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
用途塗料調色専用目盛付き紙カップ
材質紙(内面コーティング付き)
材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工
サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm
容量(mL)400
目盛最大400mL(内側目盛付き)
アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
¥1,109
税込¥1,220
欠品中
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)
仕様混濁マーク有
材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
タイプコップ
目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)
上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
大型のメモリ付き検査用カップです。外側にもラミネート加工があるため滑りにくいです。バリウム用としても使用可能です。
目盛外側/50mLごと、内側/10mLごと
上径×下径×高さH(mm)89.4×60.6×126
材質ヴァージンパルプ(100%)、両面ラミネート加工
容量(mL)500
アズワン品番7-9375-01
1パック(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360
材質紙
サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm
アズワン品番0-4039-01
1箱(50個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証認定
FSC認証番号C157268
全面耐尿紙。外・内目盛付。
容量(満杯)(mL)211
口径×高さH(mm)72.6×79.3
底径(Φmm)51.5
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
関連キーワード