35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造検査鏡
エコ商品
塗装後の見えづらい部分のチェックに最適!!検査鏡を使用するだけで、少し高い所やなど目視で確認できない所塗装の塗りムラ等を確認できる!!また、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
用途塗装後の確認や、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。 寸法(mm)100×60×2 質量(g)約15 穴径(Φmm)3.8 ミラー形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
549 税込604
当日出荷

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。LED(3W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:LED落射ケーラー照明(3W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

センサースコープはイメージセンサーの検査モニターツールで、最も正確な目視でデジタル一眼レフカメラを徹底的に検査することを可能にする特別な機器です。カメラのレンズを外し、鏡筒に差し込むだけで簡単にすばやくイメージセンサーの汚れを目視で確認することができます。センサースコープは標準的な一眼レフカメラの鏡筒部分にぴったりと収まるように作られたポータブルな検査モニターツールで、倍率は5倍、さらに4つの超高輝度LEDがイメージセンサの表面を照らし、細かな異物も逃しません。
倍率5倍 対応ほとんどのデジタル一眼レフRカメラにフィット バッテリーコイン型リチウム電池CR2025×2 LED超高輝度LED×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

ナベヤ防振マウント(重量型)
エコ商品
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。 材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 表面処理三価クロメートメッキ 使用推奨温度範囲(℃)23±3 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約800万画素 接眼レンズ 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
3日以内出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz 出力Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+5 全高(mm)340 本体質量(kg)3.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し/落射、透過各照明は個別に点灯可能
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 本体質量(kg)2.6(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.5(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 全高(mm)330 本体質量(kg)2.1(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921 本体質量(kg)12.8 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 全高(mm)380 本体質量(kg)2.2(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FL ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)680 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-FD ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-MS ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)360 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 マグネット部寸法(mm)55×77×55H 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)330 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 ベース寸法(mm)185×300 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)(透過照明部)210×298 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9+9 全高(mm)340 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90) ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~50%(あり)落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
寸法(mm)電源ボックス:60×65×44H、ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 全高(mm)380 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ 横棒(mm)13 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 支柱径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式100~10%(あり)
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)