24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:71 メチルメルカプタン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.25~140ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスメチルメルカプタン 校正証明書一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:70L メルカプタン類●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定ガス名:tert-ブチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:エチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ブチルメルカプタン●測定範囲:0.16~12.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピルメルカプタン●測定範囲:0.12~9.6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メチルメルカプタン●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メルカプタン類●測定範囲:0.1~8ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガスtert-ブチルメルカプタン/エチルメルカプタン/ブチルメルカプタン/プロピルメルカプタン/メチルメルカプタン/メルカプタン類 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メチルメルカプタン●測定範囲:5~140ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名164SA メチルメルカプタン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-43 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:イソプロピルメルカプタン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名2:エチルメルカプタン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名3:tert-ブチルメルカプタン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名4:n-プロピルメルカプタン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名5:メチルメルカプタン●測定範囲:0.1~10.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名130U メルカプタン類 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-45 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
15日以内出荷

1箱
9,798 税込10,778
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:メチルメルカプタン●測定範囲:50~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名164SH メチルメルカプタン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-41 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ガステックガス検知管
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
1箱(10回分)
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:エチルメルカプタン●測定範囲:1~160ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名165SA エチルメルカプタン 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9736-70 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

同一ロット検査成績書(1通)付き
特性同一ロット5箱分検査成績書付き
1セット(5箱×10本)
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10箱×10本)
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
3,198 税込3,518
13日以内出荷

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0~999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)