260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212 スイッチ2段階(Hi/Low) 検出方式磁気誘導 機能バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50 使用電池単三乾電池(1.5V)×2 警報方式アラームと大型LEDランプ 検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm)25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ 動画あり
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース 寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g)約230(電池含む) 電源9V乾電池 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様(探知感度)調整可能 材質ABS樹脂 全長(mm)390(収納時260) 質量(g)270(電池を含む) 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

サンコウ電子卓上型検針器 SK-1200III
エコ商品
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550 質量(kg)11 電源AC100V 50/60Hz 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600 探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

サンコウ電子スリムタイプ検針器 はりけん
エコ商品
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400 質量(kg)2.7 電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536 感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力) 探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番320-9628 全長(mm)245 質量(g)340 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)55×57 測定方式磁気誘導方法 警報方式ランプ・電子ブザー アズワン品番1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
欠品中

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。 感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)約9 消費電力(W)約10 電源単相100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82 検出方式磁気誘導 感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm 探知・警報方式アラーム・LEDランプ 感度調整1~6段切替(表示付き) 検出範囲(mm)80×450
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180 電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm)55×57×245 探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm)探知面:10×4 探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

日新電子工業卓上型検針器
検出面上11cmの高さで絹針10号(長さ33.3mm、直径0.56mm)を検出
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g)約495 寸法(cm)約42×9×4 アズワン品番2-3844-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ハシマ検針機
SPOT/WIDE切換付き
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。 質量(kg)6.5 消費電力(W)3 検出方式磁気誘導 探知・警報方式電子ブザー・ランプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300 探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm 有効探知・検出幅(mm)100×430 使用電源AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 質量(g)約1160 寸法(cm)約101×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示) セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー 質量(kg)40 電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応) 外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90 警報方式音量調節・パターン変更可能 内寸(cm)幅80×高さ200 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子卓上型検針器 APA-3000
エコ商品
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)140×550 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600 感度セレクタ電子式、3段階切替 探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 質量(g)約325(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360 電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25) 電池9V角型電池(別売)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

インテリムジャパン金属探知機
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに 寸法(mm)410×85×45 電源9V電池
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1.2 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで 全長(mm)950~1280 質量(kg)1 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知 探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm 寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 質量(kg)1.2(サーチコイル740g) 電源単3乾電池(1.5V)×4 警報方式LED表示と信号音 マイゾックスコード210956
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

日本金属探知機製造ハンド式金属探知器
小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。 アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。 金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm)420 質量(g)250(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと) 感度3段階切替式 センサー寸法(mm)143×160 探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

サンコウ電子セキュリティ金属探知器
エコ商品
トラスコ品番769-3141 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

TIGER(タイガー)超高感度金属探知器
材質ABS樹脂、ラバー 寸法(mm)360×82.5×42.5 質量(g)約270 使用温度範囲(℃)-25~60 電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本 連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合) 使用環境湿度(%)0-95
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1431 材質プラスチック 幅(mm)115 厚さ(mm)28 高さ(mm)28 電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g)約355(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360 電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

トラスコ品番770-4038 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。 質量(g)約315(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30 電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。 付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ トラスコ品番770-6162 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)35 タイプ標準・高感度切替 奥行(mm)360 電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30 感度標準・高感度切替
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途金属検知用。 付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本 トラスコ品番167-9345 電源ニッケル水素充電式単三電池×2本 感度低・中・高 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400 探知物検出深度(mm)250
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)