8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1 使用温度範囲(℃)-10~65 適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326 測定方式真の実効値方式(True RMS) 連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)40~999.9 その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定 表示範囲ゼロ表示:5カウント以下 表示更新レート5回/秒 外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上) 保存温度範囲(℃)-10~65 確度範囲:0.6mA~600A 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 測定可能導体径(Φmm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時) 出力機能機能なし クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3 ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時) 電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A) 使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器低圧用検電器
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1342 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 検出方式(電圧)静電誘導式 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧三相AC70~1000V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 検出方式(電圧)静電誘導式 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ 動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続) RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ