52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き) 使用温度範囲(℃)0~+40 漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個 動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作 絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

2145-L AC/DC電圧チェッカー ANEX 動画あり
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番276-0045 質量(g)29 先端マイナスタイプ 交流電圧(V)70~250 直流電圧(V)1.5~3.0 使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836 長さ(mm)140 交流電圧(V)50~600 直流電圧(V)12~750 周波数範囲(Hz)50・60共用 アズワン品番64-3881-55 適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

検電器 モノタロウ 動画あり
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用) 周波数(Hz)50/60 電源単4電池×2個 材質(カバー)ABS 使用電圧範囲AC70~1000V 取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーネクスト3Eチェッカー
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい。直接検電&被覆検電。導通チェックOK。LEDライト付。感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V) 材質PC・スチール 寸法(mm)20×127×19 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0℃~40℃ 使用電池LR44×2 動作表示ブザー鳴動、LED点灯 電池寿命連続動作状態 約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2 動作表示LED断続発光、ブザー断続音 リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず) 対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間) 発音体50cm離れた位置で50dB以上 発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40 音量50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1 動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です 使用温度範囲(℃)0~+40 電源LR-44(1.5V)×2 保存温度(℃)-10~+50 機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能 感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効) 保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V 絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

SEC-930CR ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上 材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)152×28×20 使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください) 電池寿命(連続時間)約3 動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯 使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600) 関連資料(1.63MB) (5.41MB) 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電 全長(mm)130 周波数(Hz)50/60共用 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個 動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
電源アルカリボタン電池LR44 2個
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

長谷川電機工業交直両用低圧用検電器
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに 周波数(Hz)50/60共用 電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付 表示(検知)LED/ブザー 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。
エスコ品番EA707DC-7 トラスコ品番309-7544 種類検電ドライバー 使用範囲交流AC100~240V 商品構成単品
1セット
739 税込813
当日出荷

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品収納袋、接地線(7m) 全長(mm)415 電源LR44×2個(付属) 検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000 アズワン品番64-2255-82
1組
92,400 税込101,640
翌日出荷

トラスコ品番731-0188 全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852 周波数(Hz)50Hz/60Hz共用 使用温度範囲-10℃~+50℃ 使用電池LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV 動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下 絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー) 絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
1個
38,980 税込42,878
欠品中

全長(mm)141 質量(g)約25(電池除く) 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可 動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能 使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750 防水保護等級IPX4相当
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

長谷川電機工業高圧検電器
接地方式がHS-1.5NJはクリップ式、HS-1.5NRはマグネット式 停電後の残留電荷放電状態が見分けられる(HS-1.5NR)
使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個
1個
229,000 税込251,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業直流電車線用検電器
電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川電機工業高圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量です
トラスコ品番731-0161 セット内容収納袋 使用電池LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川電機工業高低圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器
トラスコ品番731-0145 全長(mm)415 使用電圧範囲AC・DC600V~7000V 動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷

交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケース トラスコ品番369-8537 電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個 交流電圧(V)AC80~7000 直流電圧(V)DC50~7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役! ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。 電圧、抵抗は自動切り替え。 非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。
仕様非接触検電/AC 90~1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 付属品収納ケース、テストリード トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40~60/60~1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0~50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) 直流電圧(DCV)レンジ:0.5~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0~600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45~65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付 最大測定電圧(V)AC/DC600
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

6000カウント分解能で電圧/電流の真の実効値 33セグメント、1秒間32回更新のバーグラフ表示 LEDバックライト機能 ダイオード、周波数、静電容量をテストして、最大値、最小値、平均値の読み取り値を表示して、信号の変更を記録。 AC/DC電圧を自動で選択するAuto Volt機能(低インピーダンスでの測定となります。) 非接触検電器機能 推奨ケース:C50
用途6000カウント真の実効値マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATIII600V 付属品TL75テストリード、9V電池×1、FLUKE323クランプメーター、テスト・リード、TPAK磁石式ハンガー、ソフト・ケース 寸法(mm)167×85×46 表示【カウント表示】6000 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、50.00kHz 交流電流(A)6.000A、10.00A 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V 直流電流6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、40.00Mohm 保証期間3年 防塵防水性能IP42 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 動作温度(℃)-10~50 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.5%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)【周波数】±(0.1%+2カウント)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1110JB アナログマルチメータ BP JAPPY 動画あり
測定範囲DC20kΩ/V、線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書 電源1.5V単4電池×2 交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt) 交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt) クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29 導通テストブザー音(≦100Ω)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3レンジ切換型絶縁抵抗計です。 DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。 ローバッテリー表示。 データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源1.5V単3電池×8 精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt 直流電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000 画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999 交流/直流電圧750 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52 導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷