検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリスチレン
種別田型
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
仲子A4個 容量120cc仲子B2個 容量60cc×2耐熱温度:-20℃~120℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×47
TKG品番9-0221-1601
TKG品番(2017)6-0202-1801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~120
容量(mL)60×2
TKG品番9-0221-1603
TKG品番(2017)6-0202-1803
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
商品タイプバット
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)本体:207×140×H40、中子:60×35×H30
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仲子 73×102×H44(仕切付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0221-1801
TKG品番(2017)6-0202-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
容量(mL)120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
TKG品番9-0221-1602
TKG品番(2017)6-0202-1802
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
内寸(mm)230×175×H50、中子A:100×46×H36、中子B:99×46×H36
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質SUS304
サイズも豊富でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質PSP
入数(枚)50
サイズ(mm)143×214×H20
1パック(50枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。内側底面には、食品対応素材を使用しています。病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。
用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会
材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
形状角型
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
関連キーワード