20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5) 材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235 全長(mm)132 質量(g)190 切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm) 適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462 全長(mm)130 質量(g)170 切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ 表面処理色アルマイト 最大使用荷重(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。 切断能力(mm)19~36.5 トラスコ品番321-9909 全長(mm)96 質量(g)180
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1袋
21,980 税込24,178
7日以内出荷

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装 トラスコ品番321-6489 質量(g)155
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48
1個
899 税込989
当日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません) 切断能力(mm)0~38 トラスコ品番488-8626 全長(mm)210 質量(g)195
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断 切断径(mm)6~23 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。
適合(サヤ管)14~42、(外径)Φ19~48mm
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷