1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。
特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。
サヤ管ヘッダー工法に最適。
切断能力(mm)19~36.5
トラスコ品番321-9909
全長(mm)96
質量(g)180
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合SP-37・SP-48
トラスコ品番301-7117
質量(g)10
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!!
サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。
使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。
強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。
1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235
全長(mm)132
質量(g)190
切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm)
適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462
全長(mm)130
質量(g)170
切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
外壁貫通部のカバー
材質ステンレス
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断!
刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。
滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
トラスコ品番321-6489
質量(g)155
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード