「楕円容器」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,798税込9,678
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途酸性用適合希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)1.7耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
蓄圧式スプレー PRESSOL蓄圧式スプレーPRESSOL
8,998税込9,898
1本
90日以内出荷
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途アルカリ用材質バルブロッド:ステンレス鋼型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.456半透明白、ALKALI用 (ポンプ部・容器部) 青種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)ポリプロピレン噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)プラスチック材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ IKA攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズIKA
4,098税込4,508
1式(5個)
7日以内出荷
レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
弁当容器 ファルカタ楕円170-120 透明蓋 50枚×12パック入 PackStyle(パックスタイル)弁当容器 ファルカタ楕円170-120 透明蓋 50枚×12パック入PackStyle(パックスタイル)
13,980税込15,378
1ケース(12パック×50枚)
7日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り
仕様●サイズ:175×125×25mm●材質:A-PET●重量:5gアズワン品番65-6896-37
セレーノ M デンカポリマーセレーノ Mデンカポリマー
13,980税込15,378
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
新楕円プレート容器の内嵌合蓋。汎用性を高めた軽食・洋食メニュー向けです。耐油・耐酸・耐熱性に優れ、軽量で透明度が高いユーガード素材。
材質ユーガード
青果・農産容器 エフピコチューパ青果・農産容器エフピコチューパ
12,980税込14,278
1ケース(50枚×8袋)ほか
3日以内出荷
リブのない見栄えの良い楕円青果容器。全周ダクトで通気性もバッチリ。積み重ね陳列可。ボタン嵌合です。
材質エコA-PET
BAKEQ 楕円容器 本体 中央化学BAKEQ 楕円容器 本体中央化学
41,980税込46,178
1ケース(100枚×9袋)
3日以内出荷
具材を並べてそのまま220℃の過熱調理可能!盛付作業を簡略化。調理後は蓋をするだけでそのまま陳列・販売ができます。作り立ての美味しさをそのま食卓へ。
材質C-PET/ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)185×126×30容量(mL)350
BAKEQ 楕円容器 蓋 中央化学BAKEQ 楕円容器 蓋中央化学
19,980税込21,978
1ケース(50枚×18袋)
3日以内出荷
蓋のみです。
材質OPS寸法(mm)185×126×22
B 本体 エフピコB 本体エフピコ
24,980税込27,478
1ケース(25枚×36袋)
3日以内出荷
シンプルな楕円形のごはん容器。
材質PSP寸法(mm)229×149×51
デリカランチ DL-23-23 エフピコチューパデリカランチ DL-23-23エフピコチューパ
2,598税込2,858特価
1個(50枚)
当日出荷
深型の大容量タイプ。バゲット的な商品作りも可能です。主菜又は汁物:350cc、主食又は主菜:580cc、ごはん約370g電子レンジ使用可能:マルチFPの改良により生まれた非発砲タイプのシートです。成形性に優れ、シャープな形状が特長です。マルチFP耐熱温度110℃ 電子レンジ使用可能。主菜部分が内嵌合蓋:主菜部分が内嵌合ポケットなので、汁物惣菜等に適しています。積み重ねも安心:蓋の突起に本体の窪みが嵌り込み、ズレにくい構造です。開け易い大きなツマミ:大きなツマミにより、少しの力でも開封出来ます。改ざん防止の側面嵌合:全周が側面嵌合で、指が入りにくい構造です。しっかりした本体強度:本体強度リブにより、容器の折れを極力防いでいます。内嵌合部分が楕円の場合【確実なフタ閉め】の方法:安全にご利用いただくため、フタの閉め方にポイントがあります。1、ポケット嵌合部の「凸部内部」を指でなぞるように、押し込みます。2、上・下四角部分のフタを閉めます。
材質MSD拓木質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×234× 48アズワン品番64-9288-93TKG品番9-0994-0102商品タイプ本体
ごちカレー ダエン 本体 リスパックごちカレー ダエン 本体リスパック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
セパレートの内嵌合蓋でルーが漏れにくい楕円型タイプのカレー専用容器!※蓋は別売りです※
用途蓋と本体仕切でルーとご飯がセパレートされた内嵌合方式の蓋を採用しているためカレールーが漏れにくく配送や持ち帰り時も安心のカレー専用容器です。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。蓋(ごちカレー ダエンフタ)は別売りです。材質PPH(PP発泡)質量(g)17レンジ寸法(縦×横×高さ)(mm)250×155×50商品タイプ本体
タンクブラシ 7037 Vikan(ヴァイカン)タンクブラシ 7037Vikan(ヴァイカン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
楕円形状のタンクブラシです。ハンドルを付けることで大型タンクや容器も容易に洗浄できます。
材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0299
ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプVikan(ヴァイカン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
楕円形のタンクブラシ。 ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.47毛丈(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら