奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)1910
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
電源(単相/V)100
冷媒R-134a
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。
仕様プレート式、低床式、自在式
トラスコ品番836-1514
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン
質量(g)185
車輪幅(mm)21
取付寸法(mm)55×55(53×53)
取付高H(mm)30
取付ピッチY(mm)53~55
取付穴径P(mm)6.2
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.2
取付ピッチX(mm)53~55
取付座B(mm)70
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用
調理器具の漂白・除菌・除臭
冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭
排水溝の掃除
使用場所厨房
成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
1個(18kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
-60℃~+100℃まで耐えられますので、冷蔵庫から直接電子レンジに入れて解凍できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)268×279
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
耐熱温度(℃)-60~100
TKG品番9-1547-0901
TKG品番(2017)6-1379-1201
1箱(30枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
重曹パワーが面倒なお掃除のお手伝い!レンジ台・冷蔵庫などのキッチン周りから、壁や床などもお掃除できます。重曹のマイナスイオンの働きで汚れを良く落とします。界面活性剤を使っていないので二度拭きの必要がありません。泡が出ないから使いやすい!油汚れもスッキリ落とします。お徳用100枚!さらに+10枚の増量タイプ!!
材質レーヨン不織布
質量(g)約1606
シートサイズ(mm)約200×170
寸法(cm)約18×19.2×19
アズワン品番67-8176-55
配合成分アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール
1個(300枚)
¥4,990
税込¥5,489
8日以内出荷
洗浄効果の高い界面活性剤を配合した除菌・漂白剤です。ミートソース・カレーなど油溶性の色素の漂白に効果を発揮します。
用途ふきん、おしぼりの漂白・除菌、食器、調理器具、冷蔵庫などの除菌・除臭にお使いいただけます。
成分次亜塩素酸ナトリウム(製造時6%、塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
寸法(mm)206×132×293
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(5kg)
¥828
税込¥911
3日以内出荷
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -18
寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -5
強力粘着でおもしろいほどよくとれます。
業務用:業者(プロ)が使っている大型サイズ。
どんな大きいネズミもガッチリ捕獲します。
水に強いプラスチック製トレーなので、設置場所が水で濡れていても使えます。厨房などの水回りにも。
プラスチック製トレーなので、かみちぎれない、逃げない、汚れない。
トレーを剥がしやすいオープナー付き
トレー内の粘着剤がくっつかないコア付き
殺鼠剤を使用していないので安心。
【使用目的】ネズミの捕獲
用途(1)トレーを剥がす。
(2)チーズ、ビスケット、ソーセージ等のえさをトレーの中央部に置くとさらに効果的です。※本品にえさは付属していません。
(3)ネズミの通り道、ネズミやネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡がある場所などに設置してください。
(4)粘着剤にネズミがかかります。
【ネズミ捕獲のポイント】
(1)ネズミは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。
(2)ネズミは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6日から7日たっても捕れない場合は、設置場所を変えてください。
(3)ネズミの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いて使用することをおすすめします。
(4)紙製のトレーだとネズミがかみちぎる、逃げる、まわりを汚す等の場合があります。本品はプラスチック製のトレーなので、かみちぎれない、逃げない、汚れない。
トラスコ品番818-5058
種別置き型
容量2セット
シリーズチューバイチュー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)271×271×16
使用場所ネズミの通り道、ネズミやネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡がある場所など
アズワン品番64-1139-72
使用期間60日
対象動物ネズミ
利用場所屋内
1箱(2組)
¥789
税込¥868
当日出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)93.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1800
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]220/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1101
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約180本 500mlPET:約130本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約24本 ワイン:約44本
1台(175L)
¥124,990
税込¥137,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)61.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:83
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[5/5]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×617
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)617
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約132本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
1台(83L)
¥89,990
税込¥98,989
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)70
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
1台(115L)
¥98,990
税込¥108,889
3日以内出荷
除菌・漂白・除臭ができます。
食品添加物ですので、安心して使用できます。
用途野菜・くだものなどの除菌、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・消臭、まな板、食器(メラミン食器は使えない)の除菌・漂白・消臭、冷蔵庫、食器棚の除菌・消臭
効果除菌、消臭
成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
内容量(kg)5
アズワン品番2-8731-01
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)67
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:105
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1230
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)709
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本
1台(105L)
¥92,990
税込¥102,289
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)85
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本
1台(155L)
¥114,990
税込¥126,489
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)90
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:167
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1700
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[9/9]、(冷蔵+温蔵)510/530
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)1033
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約258本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約21本 ワイン:約44本
1台(167L)
¥118,990
税込¥130,889
3日以内出荷
トリーストンAは産業機械や自動車のエンジンルームなどの頑固な油汚れ落としとして開発した強力洗浄剤です。
油分除去用界面活性剤の効果によって優れた洗浄力を有し、低温でも洗浄力が低下しません。
金属やゴム、プラスチックに対して悪影響得を与えません。
引火性がありません。
用途産業機械・自動車のエンジンルーム等の油汚れ取り。
水垢や油垢等のついた塗装面のリフレッシュ。
換気扇の油汚れ取りや冷蔵庫表面等の黄ばみ取り。
整備工場などの、油で汚れた床の洗浄。
使用方法自動車のエンジンルームなどの油汚れ(2~3倍に薄めた液を付けた後、2~3分おいてからスチーム又は高圧水で洗い流してください)塗装面(10~20倍に薄めて使用し、洗浄後塗装面に残らないようにしてください。床洗浄(汚れに応じて5~20倍に薄めて使用してください。
性状液体
商品タイプ液体
1缶(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)76.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
1台(140L)
¥104,990
税込¥115,489
3日以内出荷
長野県駒ヶ根市の名物「ソースかつ丼」。その「駒ヶ根ソースかつ丼会」より認定されたソースがこの「駒ヶ根ソースかつ丼旨味ソース」です。昭和の初めより先人達が守り育てて来た味を継承した、旨味たっぷり、後味さっぱりの特製ソースです。使用する原材料にこだわり、野菜や肉、素材の旨みと甘みをギュッと凝縮したソースに仕上げました。地元伊那醤油(株)の本醸造醤油を使用した自然で本格的な味わいが、揚げ物に良く合います。 甘口なので、お子様にも気に入っていただけます。食品添加物(カラメル色素)は不使用です。サクッと揚がったとんかつの味を引き立てながらも、キャベツやご飯も美味しくしてしまうこの特製ソースが醸し出す極上の丼ぶりをお楽しみ頂けます。コロッケ、唐揚げ、天ぷら、お好み焼きやカレー等の味も一段と美味しくなります。
用途ご使用の際は、キャップを締めよくふってください。開栓後は口部を清潔にし、冷蔵庫に保管の上、早めにお使いください。たれを別容器に移し替える際には、その容器を洗浄し、乾燥させてからたれを入れてください。別容器にたれを注ぎ足して使用することはお避けください。
種別業務用
電源単相100V (50/60Hz)
コンセント仕様電源2極(7A 125V)
扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
業務用冷蔵庫にふたをしたまま保存OK。排水スリット設計。お米や野菜等の流し洗いに最適です。
材質ポリプロピレン
質量(g)1200
容量(L)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番372-5308
質量(kg)0.98
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)9.5
下穴径(Φmm)6.5~6.6
リベット長さ(mm)18.9
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)10500
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)8500
フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
-40℃の環境下でも使用OK!
業務用冷蔵庫作業も快適に
中綿入りキルティンングライナーの重層構造
BLAXXの採用により、保湿性が向上
先芯入。
形状ハイカット
機能防寒・抗菌・防臭
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)樹脂製
材質ゴム
種類安全長靴
靴タイプ長靴
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
関連キーワード
1
2
3
次へ