21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルゼンフライヤー
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 高さ(mm)バック:65 タイプ卓上タイプ・1槽式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400 消費電力(kW)6.4、LP:5.81 接続口ガス:13mm/LP9.5mm 油量(L)12
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・1槽式
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 質量(kg)25 高さ(mm)バック:65 タイプ卓上タイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)400×500×400 接続口ガス:13mm/LP9.5mm
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
油量(L)7 消費電力(kW)3 電源(V)200(3Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コード2mm2-4芯直結 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×580×300 質量(kg)22 タイプIH卓上フライヤー 容量(A)必要手元開閉器:15
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
接続口ガス:15A 高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・2槽式
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・1槽式・奥行450mm 接続口ガス:15A
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 電源(V)1Φ 100
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
高さ(mm)バック:150 タイプレギュラータイプ・2槽式 接続口ガス:15A
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油量(L)8 消費電力(kW)1.4 付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm)(油槽)226×394×150 質量(kg)8 電源単相100V コード長さ(m)2 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195 EBM品番6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg)11 外寸(mm)300×420×220 温度調節範囲(℃)50~200 消費電力(kW)1.3 油量(L)3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)