6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃)100 耐荷重(kg)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。 カウンター下で使用する冷蔵庫です。 厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-6~12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)