5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)873 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)900 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-92 棚有効内寸法(mm)W667×D292×H448
1個
55,980 税込61,578
23日以内出荷

ばねの力でソフトに上げ下ろしができ、上部空間を有効利用。収納物が手元まで降りて安全かつ楽に出し入れできます。上部収納が脚立不要で働く職場の安全確保に貢献いたします。
仕様●間口:750mm●昇降ストローク:前後方向/386mm、上下方向/500mm●素材:アルミ、カラー鋼板、樹脂●積載最大重量:15kg 材質アルミ、カラー鋼板、樹脂 ストローク(mm)【昇降】前後方向/386、上下方向/500 高さ(mm)635 奥行(mm)350 間口(mm)723 耐荷重(kg/段)最大7.5 設置寸法・幅(mm)750 最大積載量(kg)15 棚段数(段)2 アズワン品番65-8662-93 棚有効内寸法(mm)W517×D292×H448
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

新構造・横揺れに強いマルチプルラックに天板付が新登場。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト 材質【アジャスター】樹脂 質量(kg)64 高さ(mm)1020 材質(本体)スチール 奥行(mm)570 間口(mm)1250 ねじ径【アジャスター】M12×P1.75 棚段数2 材質(天板)ポリエステル天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5304-26 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)250 均等耐荷重(kg/段)50
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷