常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)180
材質(樹脂部)66ナイロン
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
お菓子の出来上がりを左右する生クリーム作りやメレンゲ作りにはかかせない泡立て器 安定して握れるオーバルハンドル
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6.3×6.3×27.8
質量(g)117
材質18-8ステンレススチール
アズワン品番65-1224-72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード