ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。
ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)
形状液体
液性弱アルカリ性
適合用途作業着用
酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解!
頑固なシミ、血液、調理・食品汚れを一気に落とし、衣類やフキンの「キレイ」が続きます。ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません。
洗濯後に洗剤の香りを感じにくい無香性タイプ。蛍光剤無配合。
標準使用量は、水30Lに対して20g
商品タイプ業務用
形状液体
適合用途作業着用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×296×130
質量(kg)5.2
材質ボトル:PE、キャップ:PE、注ぎ口:PE
タイプ無香性
標準使用量水30Lに対して20g
アズワン品番65-1850-12
1個(5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
関連キーワード