製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)800×900
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。
火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。
噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。
大容量120プッシュ!
キンチョウQMP1a
用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除
成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系)
用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤
使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
タイプ発泡性顆粒
液性弱アルカリ性
適合害虫チョウ、ハエ
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1箱(25g×10包)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 厚手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
分別に最適なゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。
用途工業生産ラインなどのマーキングに。
タイプシングル
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
こんなお得な商品も!

ガラスクリーナー 自動車内窓専用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。
揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群!
拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。
スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット!
中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル
トラスコ品番401-0434
タイプ原液使用
内容量(L)4
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45
トラスコ品番828-4083
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
新素材配合の省エネタイプです。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
トラスコ品番401-0426
セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
内容量(L)4
液性弱アルカリ性
サイズ(mm)W195×D110×H261
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。
厚手の50ミクロンです。
材質透明PET#50
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色ホワイト
電圧(V)100
電流(A)2.8/3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445
能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)13
付属品排水ホース
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4084
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】。(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)。(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。
使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。
区分防除用医薬部外品
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
有効期間約1ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋外
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶(550mL)
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品コック
使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
寸法(mm)W248×D250×H244
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。
日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途ユスリカ、チョウバエの忌避
シリーズ虫コナーズ
寸法(cm)10×10
用法出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください
有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)
有効期間約100日間 (使用条件により異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内屋外両用
1袋(6枚)
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
厚さ(mm)0.012
材質HDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)
電源(V)単相100
付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
キャスター数4個
庫内温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等
主成分乳酸
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ