20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷


1台
169,000 税込185,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)9 暖房の目安(木造)19畳まで 暖房の目安(コンクリート)25畳まで クールホワイト 質量(kg)15.3 暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小) 燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力) 消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター 仕様着火速度:45秒
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg)12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)93/90 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m)約2.2 燃料消費量(L/h)1.17 燃料タンク容量(L)11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)約67 保証期間お買い上げ日より1年間 熱出力(kw)11.2 燃焼持続時間(h)約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 ブルーメタリック タンク容量(L)18 待機時消費電力(W)0.6
1台
102,980 税込113,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷


1個
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ。消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。エコモード搭載(室温20度キープ)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード タンク容量(L)7.2 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ 保証期間3年 待機時消費電力(W)0.8
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57 トラスコ品番459-9403 質量(kg)40 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)55/49 首振角度(°)上方20 暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2) 暖房の目安(木造)92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884 燃焼持続時間(h)15~19 発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター ミニシリーズ。秒速点火。灯油切れカウント表示。よごれま栓。チャイルドロック。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速点火 チャイルドロック 質量(kg)7.9 消費電力(W)(弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14 タンク容量(L)3.6 暖房の目安(コンクリート)9畳 暖房の目安(木造)7畳 機能秒速点火、灯油切れカウント表示、よごれま栓、チャイルドロック 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)2.50-0.66 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×30.7×39 燃焼持続時間(h)(強-弱)14.8-56.3 待機時消費電力(W)0.9
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンポットFF式温風石油暖房機
エコ商品
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 管径(Φmm)延長管:40 筒径(Φmm)給排気筒:50 グリーン購入法適合
1台
89,900 税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0 パールホワイト 消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40 暖房出力(kW)5.65~0.80 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6 タンク容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649 暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2) 暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2) 機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止 点火方式電機点火 暖房出力(kW)9.57~3.70
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20 暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2) トラスコ品番430-8450 質量(kg)25 電源(V)単相100 周囲温度-20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz)37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850 暖房出力(kW)16.5/h 熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W) ダイニチ工業 動画あり
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火スピード:40秒 質量(kg)11.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349 暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23 燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0 主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)