12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイキュウブアイス製氷機
形状キューブアイス 寸法(mm)氷:約28×28×32 質量(kg)37 外形寸法(mm)1200×600×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800 電源(単相/V)100 消費電力(W)(50/60Hz)155/175 貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5 製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日 消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機
仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。 質量(kg)70 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)482/493 貯氷量(kg)自然落下時:約15/最大ストック量約18 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
629,800 税込692,780
6日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷