18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約161 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38
1台
919,800 税込1,011,780
5日以内出荷

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約127 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×1880 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】850/980 W【運転電流】3.5/3.5 A【始動電流】19.9/18.7 A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24 放熱量(W)1955/2200
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 放熱量(W)約2220/2414
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様約80~140席 付属品スコップ(1個) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg) 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 放熱量(W)約2198/2409
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷

1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約175 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40 放熱量(W)3220/3505
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2 放熱量(W)約2208/2414 ×2
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約176 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2040 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】1290/1440 W【運転電流】5.3/5.0 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷用給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40 放熱量(W)3220/3505
1台
889,800 税込978,780
5日以内出荷

1台
689,800 税込758,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67×2 / 凝縮器用…約1.09/1.22×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63×2 / 凝縮器用…約1.65/1.86×2
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約126 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】850/980 W / 【運転電流】3.5/3.5 A / 【始動電流】19.9/18.7 A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W 【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24 放熱量(W)1955/2200
1台
619,800 税込681,780
5日以内出荷

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約244 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1924 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約190 (自然落下時・約180 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2 放熱量(W)約2258/2404 ×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷