製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策
備考ノンフロン冷媒
電源(V)単相100
冷媒(冷蔵室)R1234yf
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)435/485
付属品スコップ、ドレンキャップ
材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式空冷式
プラグ横型/接地形2極差込み
冷媒R404A
始動電流(A)約33/30
調節範囲(mm)【台脚】70~105
給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)約5.7/5.1
製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)約1030/1175
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)
付属品スコップ
トラスコ品番246-0851
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
タイプ空冷仕様
奥行(mm)525
間口(mm)630
電源コード(m)2.8
消費電力(W)(50/60Hz)310/330
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
8日以内出荷
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
質量(kg)70
外形寸法(mm)600×600×800
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)482/493
貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
仕様約30席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約53
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077
放熱量(W)473/501
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
仕様約40席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約56
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約69/76kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.10/0.11
放熱量(W)742/841
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
仕様約40席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約66
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12
放熱量(W)770/865
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
仕様約30席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約56
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み
貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09
放熱量(W)549/588
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。
仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
付属品スコップ
トラスコ品番246-0875
材質ステンレス鋼板
高さ(mm)800
奥行(mm)525
間口(mm)630
消費電力(W)(50/60Hz)260/285
貯氷量(kg)27
標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
仕様約40席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約56
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み
貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09
放熱量(W)549/588
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
仕様約40席
電源単相100V
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
仕様約30席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約53
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077
放熱量(W)473/501
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
仕様約40席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約66
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12
放熱量(W)770/865
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
関連キーワード