清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
高さ(mm)800
材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)168
引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360
材質(天板)SUS430
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
高さ(mm)800
材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)168
天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560
材質(天板)SUS430
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
天板耐荷重(kg)150
高さ(mm)800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(天板)SUS430
材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
関連キーワード