防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内
商品タイプ業務用
1個(2L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
効果除菌、抗菌、消臭
使用方法直接スプレー・塗布、空間にスプレー、加湿器の水に少量添加
1箱(10L)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
世界最高レベルの632菌のカビ・細菌・藻類等に対して硬化を実証されている防カビ剤です。日本食品分析センターをはじめとする国内外の様々な試験をクリアーし、効果の高さと共に安全性も兼ね備えています。他にも耐性菌が出にくい・幅広い安定温度・溶出度が極めて低いなどの特性を持ち、様々な場面でご活用いただけます。
幅広い防菌力。研究者によると一般建築物からは57の菌が高い頻度で検出されるそうです。カビ守護神はこれら57菌を含む数百種のカビ・最近・藻類に対し硬化試験を実施し、抑止効果を確認しています。
長期の防カビ力。高い安全性。
耐性菌が生まれにくい。カビ守護神は複数の有機系防カビ剤と無機系抗菌剤の複合合成剤です。単一の薬剤と違いひとつの薬剤成分に菌が耐性を持っていても、ほかの薬剤成分が効果を発揮します。菌が全ての薬剤成分に耐性を持つ可能性はほとんどありません。
有機溶剤や紫外線にも分解・劣化せず、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。この安定性により、あらゆるものに添加しても変質することがなく、長期にわたる防菌性能を付加する事が可能です。そのため、製品開発や防菌加工も容易に行えます。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
商品タイプ本体
pH(有効)1~14
対応可能薬品粉体系、水系、エマルジョン系、溶剤系
アズワン品番64-6544-81
温度安定度-40~300℃
効果抗菌
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です
浴室の天井・板壁・床等のカビ防止
丸太・ログハウスのカビ防止
木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体
商品タイプ業務用
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室
商品タイプ本体
エアコン内部の防カビ抗菌コート
洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。
カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。
非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
米国農務省A1認定!
100%天然由来の業務用洗浄剤。
汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等の清掃に使えます。
成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤
液性弱アルカリ性
使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
主な用途換気扇、レンジまわり等台所まわりの油汚れや食器等。
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所浴室
成分水溶性
材質(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番9-1325-0601
TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。
既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。
部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。
塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。
溶接部や重ね合わせ部のシールに。
部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。
屋内での作業に。
インテリアのいろいろなシールに。
キッチン、浴室など水回りのシールに。
リフォームに。大理石などの目地に。
化粧目地等の意匠性が求められる目地に。
通路のジョイント目地に。
塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に
成分変成シリコーン系
使用温度範囲-40~80℃
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
硬化時間速硬化
塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.000033L
危険物の性状水溶性
1個(5本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-25~-7
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
効果消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤
成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(2000ppm)・水性二酸化塩素(1000ppm)
使用方法直接スプレー・塗布、空間にスプレー、加湿器の水に少量添加
アズワン品番64-6544-85
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
米国農務省A1認定!
100%天然由来の業務用洗浄剤。
汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりの清掃に使えます。
成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤
使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
液性弱アルカリ性
主な用途床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりに。
米国農務省A1認定!
100%天然由来の業務用洗浄剤。
汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。
用途浴槽、タイル等浴室全般の清掃に使えます。
成分オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤
使用方法汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
液性弱アルカリ性
主な用途浴槽、タイル等浴室全般。
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。
抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J)
アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。
長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。
G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
たっぷり100膳入りの割り箸。業務用にも。
割箸には防カビ(OPP、TBZ、DP、イマザリル等)および塩素系漂白剤は使用しておりませんので安心してご使用ください。
長さ(cm)21
材質竹
タイプ天削箸
コインランドリー用の強力酵素入中性洗剤です。防虫防カビ剤配合の衛生加工品です。泡切れ、汚れ落ちは最高です。色・艶が良く仕上がります。
用途コインランドリー用の洗剤です。
成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、酵素剤、艶出し剤、衛生除菌剤
液性中性
内容量(kg)17
商品タイプ業務用
1箱(17kg)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
コインランドリーのスニーカー用洗剤です。〇泥汚れなどの汚れ落ち抜群 。〇泡切れがよい 。〇色・艶の良い仕上り 。〇防虫防カビ剤配合。水20L に対し本品 30ml
用途コインランドリー用の洗剤です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、帯電防止剤、艶出し剤、衛生除菌剤
内容量(kg)18
商品タイプ業務用
1箱(18kg)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去
付属品面ファスナー
機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色白
質量(g)200(480mL)
種類ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
介護用専用洗剤です。老人ホーム・病院等の汚物 (大・小便、嘔吐物) の汚れ落とし剤、しみ抜き剤。クリーニング工場・リネン工場等の黄変除去・しみ抜き剤。しみ抜き→洗浄→柔軟仕上げの3工程を1工程で!。(業務の省略化、経済性を図ったワンショット洗剤)。強力洗浄性・・・種々の成分が油、こびりついた汚れに強力に浸透し、短時間で汚れが取れます。血液・汗ジミ・油ジミ等のシミは簡単に除去でき、白物・色柄衣料も艶、光沢がでて、。鮮やかな色に上がります。除菌効果性・・・防虫・防カビ剤配合のため、除菌効果があり、衛生上役立ちます。安 全 性 ・・・食添用原料で製造しておりますので、毒性はありません。経 済 性 ・・・しみ抜き・洗浄・柔軟3つの効果があり、1工程で仕上がりますので非常に経済的です。消 臭 効 果・・・消臭する成分が配合されているため、臭いがなくなります。無 公 害 性・・・排水後もBOD・COD・SS・PH等の心配はありません。 肌と環境に優しい商品です。作 業 効 果・・・洗いの時に指定量を投入するだけで今までの3工程を1工程で行うため、業務の省力化を図れます。また、衛生除菌・艶出し・帯電防止等の効果もあります。標準使用量・・・洗濯物 4kg : 30cc/8kg : 60cc/10kg : 75cc/20kg : 150cc。ひどい汚れの場合、標準使用量の1.2~1.5倍の量でご使用下さい。
用途介護用洗剤
成分界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤
タイプキュービーテーナー箱
内容量(kg)18
商品タイプ業務用
1箱(18kg)
¥9,900
税込¥10,890
8日以内出荷
浴室用洗浄剤。Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+クエン酸(湯アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!1分で黒カビ・ピンクぬめりの原因菌を99%※除菌!(※すべての菌を除菌するわけではありません。)時短(泡切れが良く)。節水(すすぎが早い)。お酢成分+クエン酸のチカラ!(※お酢の主成分「酢酸」を配合)石けんカス・湯アカもスッキリ!お風呂ピカピカ。●すすぎ促進剤配合ですすぎが簡単。(メーカー従来非すすぎ節水タイプとの比較。)●黒カビ汚れやピンクぬめりの原因菌を99%除菌できます。(メーカー試験結果。すべての菌を除菌するわけではありません。)●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)
用途【液性】弱酸性
使用場所浴室
頑固な水垢・うろこ汚れをしっかり磨く、ペースト状の鏡みがき剤!業務用でも使われる高性能クリーナーです。水をつけてこするだけ!頑固な汚れがすっきり!
用途頑固な水垢・うろこ汚れに。
仕様鏡・陶器用
材質研磨材(40%)・防カビ剤・増粘剤・界面活性剤
寸法(mm)Φ50×30
タイプみがき材
1個(35g)
¥799
税込¥879
当日出荷
除菌成分・消臭成分を配合した衣類用柔軟仕上剤。衣類のニオイ、香水のニオイなどを無くし、風合いの良い衣料に仕上がります。衣類の地のり、光沢、風合いを良くします。帯電防止剤が折りジワ、着ジワを防ぎます。防虫防カビ剤配合でカビや虫の発生を防ぎます。[脱水工程]。均一に絞ってください。強く絞ると、細かいシワや本品が逃げて困ることがあります。[乾燥]。落差や熱により縮むことがあります。また、タンブラー乾燥をすると糸がほつれることがあります。従って、シワが無くなってから自然乾燥で80%程度乾燥させてから、タンブラー乾燥することをお勧めします。
用途コインランドリー用の柔軟剤です。
成分陽イオン界面活性剤、消臭成分、他
内容量(kg)18
商品タイプ業務用
1箱(18kg)
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。速乾性で、短時間で処理が可能です。
用途セメント系素地の防藻・防カビ処理
特性速乾
塗布面積(m2/缶)73~91
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.15
危険物の性状水溶性
1缶(14L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品
セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋
主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!。シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!。ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など
成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水
内容量(g)140g
寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2
液性アルカリ性
使用量1mあたり約10g
1個(140g)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ