30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)135
材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)約1.7
本体厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材6mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能
材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス
質量(kg)2.5
容量(L)44
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240
TKG品番9-0171-0301
TKG品番(2017)6-0166-0101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
色ブラック
耐熱温度(℃)-40~120
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 50Lコンテナ用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。
容量(L)約42
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)0.43
容量(L)24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250
TKG品番9-0171-0401
TKG品番(2017)6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。
用途※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
容量(L)約35
付属品ベルト×1
トラスコ品番819-3454
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ダークブルー
質量(g)約2800
収納本数(本)500mlペットボトル(立てたまま)×242L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×324×367
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×237×313
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等)
仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm
トラスコ品番277-6928
材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP
質量(kg)2.7
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様融着率70%
温度上昇(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラーバッグ アルミ製
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
関連キーワード